Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 881-D1900C4-03
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:881-D1900C4-03
Rubix:d670493
Producator:5962305




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 19 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 57 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
Detalii produs : 881-D1900C4-03 SANDVIK - 881-D1900C4-03 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 19 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 57 mm |
| Diametrul cozii | 40 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3 |
| Lungimea cozii | 24.7249 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere