Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D075-079LX50-3
CoroDrill® 880 drill body for 880-D075-079LX50-3 cassettes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D075-079LX50-3
Rubix:d652385
Producator:6660503


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 79 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 237 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : 880-D075-079LX50-3 SANDVIK - 880-D075-079LX50-3 SANDVIK
CoroDrill® 880 drill body for cassettes
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 79 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 237 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 3xdc |
| Lungimea cozii | 255.15 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere