Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-12030-AK22G1610
CoroMill® Plura solid carbide ball-nose end mill R216.42-12030-AK22G1610
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-12030-AK22G1610
Rubix:d687511
Producator:5743513
EAN:11541202



Detalii produs : R216.42-12030-AK22G1610 SANDVIK - R216.42-12030-AK22G1610 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide ball-nose end mill for profiling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 22 mm |
| Unghiul de tăiere | 3 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere