Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.H4-16050EAC10P 1620

CoroMill® Plura Solid Carbide Face Milling Cutter

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R215.H4-16050EAC10P 1620
Rubix:d660586
Producator:5742498
brand logo

rezumat tehnic

Diametru16 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R215.H4-16050EAC10P 1620 SANDVIK - R215.H4-16050EAC10P 1620 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed facing

Informații tehnice


atribute
Diametru16 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii16 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii36 mm
Lungime totală92 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului50 °
Lungimea capacității36 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere