Freze de tăiat filete din carbură solidă Sandvik Coromant R217.13-031070AC08P1620
CoroMill® Plura solid carbide milling cutter for thread milling R217.13-031070AC08P1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R217.13-031070AC08P1620
Rubix:d673799
Producator:6416854
EAN:26416854



Detalii produs : R217.13-031070AC08P1620 SANDVIK - R217.13-031070AC08P1620 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide milling cutter for thread milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 3.1 mm |
|---|---|
| Fir | 0.7 mm |
| Lungimea tăieturii | 56.65 mm |
| Tipul cozii | cilindric |
| Lungime totală | 56.64 mm |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Material | carbid |
| Numărul de dinți | 3 |
| Compararea lungimii/diametrului firului | 18.27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere