Freze de tăiat filete din carbură solidă Sandvik Coromant R217.15-080150AC16M1620
CoroMill® Plura solid-carbide milling cutter for thread milling R217.15-080150AC16M1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R217.15-080150AC16M1620
Rubix:d693380
Producator:6251192



Detalii produs : R217.15-080150AC16M1620 SANDVIK - R217.15-080150AC16M1620 SANDVIK
CoroMill® Plura solid-carbide milling cutter for thread milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Fir | 1.5 mm |
| Lungimea tăieturii | 16.5 mm |
| Tipul cozii | cilindric |
| Lungime totală | 63 mm |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Material | carbid |
| Numărul de dinți | 5 |
| Compararea lungimii/diametrului firului | 2.06 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere