Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM102DB-M14X150D210
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100-KM102DB-M14X150D210
Rubix:d638975
Producator:6871240
EAN:7323220281084




rezumat tehnic
| Filetare | m14x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 14 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : T100-KM102DB-M14X150D210 SANDVIK - T100-KM102DB-M14X150D210 SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m14x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 14 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
| Diametrul cozii | 11 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 10.6 mm |
| Adâncimea firului | 21 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16.93 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere