Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM104DB-M12X125D210
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100-KM104DB-M12X125D210
Rubix:d675846
Producator:6871246
EAN:7323220281145




rezumat tehnic
| Filetare | m12x1.25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T100-KM104DB-M12X125D210 SANDVIK - T100-KM104DB-M12X125D210 SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m12x1.25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 10.8 mm |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 7 mm |
| Adâncimea firului | 21 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere