Mașină de filetat Sandvik Coromant EP39PA1/2
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP39PA1/2
Rubix:d654870
Producator:6162593




rezumat tehnic
| Filetare | 1/2-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : EP39PA1/2 SANDVIK - EP39PA1/2 SANDVIK
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | 1/2-20 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 11.51 mm |
| Diametrul cozii | 9.32 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8.9 mm |
| Adâncimea firului | 23 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere