Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-SD100AH-8-32D115

CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-SD100AH-8-32D115
Rubix:d656674
Producator:6423904
brand logo

rezumat tehnic

Filetare8-32 unj
Diametrul filetării4.17 mm
Tipgăuri străpunse americane
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-SD100AH-8-32D115 SANDVIK - T200-SD100AH-8-32D115 SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetare8-32 unj
Diametrul filetării4.17 mm
Tipgăuri străpunse americane
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului3.57 mm
Adâncimea firului20.8 mm
Unghiul helixului0 °
Lungime totală62.645 mm
Materialul caroserieimateriale ne-metalice și alte materiale.
Nu. de fire pe inch32
  • Disponibil – Data livrării la cerere