Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-SD100DA-M8D115
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T200-SD100DA-M8D115
Rubix:d684906
Producator:6423895




rezumat tehnic
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-SD100DA-M8D115 SANDVIK - T200-SD100DA-M8D115 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Adâncimea firului | 40 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 89.18 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20.32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere