Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-XM100DB-M16X100C110

CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-XM100DB-M16X100C110
Rubix:d640520
Producator:6635113
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem16x1
Diametrul filetării16 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-XM100DB-M16X100C110 SANDVIK - T200-XM100DB-M16X100C110 SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetarem16x1
Diametrul filetării16 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului15 mm
Diametrul cozii12 mm
Adaptor de unitate pătrat9 mm
Adâncimea firului21 mm
Unghiul helixului0 °
Lungime totală100 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere