Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-XM100DB-M18X150B145
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T200-XM100DB-M18X150B145
Rubix:d676010
Producator:6539538
EAN:26539538




rezumat tehnic
| Filetare | m18x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 18 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-XM100DB-M18X150B145 SANDVIK - T200-XM100DB-M18X150B145 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m18x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 18 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
| Diametrul cozii | 11 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 14 mm |
| Adâncimea firului | 24 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 16.93 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere