Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-XM100DB-M20X150B145

CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-XM100DB-M20X150B145
Rubix:d696746
Producator:6539539
EAN:26539539
brand logo

rezumat tehnic

Filetaremf 20x1,5 (din 374)
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-XM100DB-M20X150B145 SANDVIK - T200-XM100DB-M20X150B145 SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetaremf 20x1,5 (din 374)
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului18 mm
Diametrul cozii12 mm
Adaptor de unitate pătrat16 mm
Adâncimea firului24 mm
Unghiul helixului80 °
Lungime totală125 mm
Materialul caroserieihss-e
Nu. de fire pe inch16.93
  • Disponibil – Data livrării la cerere