Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100DB-M10X125C145

CoroTap™ 300 Helical Fluted Tapping Tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M10X125C145
Rubix:d635931
Producator:6539483
EAN:26539483
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem10x1.25-6h
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM100DB-M10X125C145 SANDVIK - T300-XM100DB-M10X125C145 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem10x1.25-6h
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului8.8 mm
Diametrul cozii5.5 mm
Adaptor de unitate pătrat7 mm
Adâncimea firului15 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală100 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch20.32
  • Disponibil – Data livrării la cerere