Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100DB-M16X100C145
CoroTap™ 300 Helical Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M16X100C145
Rubix:d683149
Producator:6635181



Detalii produs : T300-XM100DB-M16X100C145 SANDVIK - T300-XM100DB-M16X100C145 SANDVIK
CoroTap™ 300 Helical Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m16x1 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 15 mm |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 12 mm |
| Adâncimea firului | 15 mm |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 25.4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere