Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100DB-M20X150B150

CoroTap™ 300 Helical Fluted Tapping Tool

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M20X150B150
Rubix:d663729
Producator:6539172
EAN:26539172
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem20x1,5
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM100DB-M20X150B150 SANDVIK - T300-XM100DB-M20X150B150 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem20x1,5
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul cozii16 mm
Adaptor de unitate pătrat12 mm
Adâncimea firului17 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală125 mm
Materialul caroserieihss-e
Nu. de fire pe inch16.93
  • Disponibil – Data livrării la cerere