Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM101DA-M8C150
CoroTap™ 300 Helical Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T300-XM101DA-M8C150
Rubix:d691004
Producator:6635142




rezumat tehnic
| Filetare | m8 x 1,25 (6h) |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : T300-XM101DA-M8C150 SANDVIK - T300-XM101DA-M8C150 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8 x 1,25 (6h) |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 6.8 mm |
| Diametrul cozii | 4.9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 6 mm |
| Adâncimea firului | 12 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20.32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere