Daltă de strung Sandvik Coromant SSSCR 12CA-12
CoroTurn® 107 Cartridge for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SSSCR 12CA-12
Rubix:d692008
Producator:5751356



Detalii produs : SSSCR 12CA-12 SANDVIK - SSSCR 12CA-12 SANDVIK
CoroTurn® 107 Cartridge for Turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 50 mm |
|---|---|
| Lungime | 47 mm |
| Lungime x Secțiune | 705 mm |
| Lungimea capacității | 55.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
