Daltă de strung Sandvik Coromant STTCR 06CA-06
CoroTurn® 107 Cartridge for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:STTCR 06CA-06
Rubix:d675246
Producator:5751477



Detalii produs : STTCR 06CA-06 SANDVIK - STTCR 06CA-06 SANDVIK
CoroTurn® 107 Cartridge for Turning
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | oțel |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 25 mm |
| Lungime x Secțiune | 750 mm |
| Lungimea capacității | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
