Daltă de strung Sandvik Coromant CXS-04R100-4215R 1025
CoroTurn® XS solid carbide tool for profiling
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CXS-04R100-4215R 1025
Rubix:d659474
Producator:5726569



Detalii produs : CXS-04R100-4215R 1025 SANDVIK - CXS-04R100-4215R 1025 SANDVIK
CoroTurn® XS, solid carbide tool for profiling
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | carbid |
|---|---|
| Diametru | 4.2 mm |
| Lungime | 15 mm |
| Lungime x Secțiune | 29.25 mm |
| Lungimea capacității | 32.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
