Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCMT09T304-UF1025
CoroTurn® 107 inserts for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCMT09T304-UF1025
Rubix:d645339
Producator:5724166




Detalii produs : CCMT09T304-UF1025 SANDVIK - CCMT09T304-UF1025 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1025 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 9.3 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
