Șuruburi cu cap bombat Reyher DIN 965 A 2 M10 x 12 -T50 A 2 S
Countersunk head screws, hexalobular socket (TORX), DIN 965, A2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 965 A 2 M10 x 12 -T50 A 2 S
Rubix:d629455
EAN:4043952710968




rezumat tehnic
| Lungime | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Detalii produs : DIN 965 A 2 M10 x 12 -T50 A 2 S REYHER - DIN 965 A 2 M10 x 12 -T50 A 2 S REYHER
DIN 965 A 2 ISR Countersunk head screws, hexalobular socket (TORX) - dimension: M10 x 12 -T50 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 920 g |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | profil torx (tx) |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere