Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 965 A 2 M 4 x 10 -H A 2 K
Countersunk head screws with Phillips cross recess H, DIN 965, A2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 965 A 2 M 4 x 10 -H A 2 K
Rubix:d633407
EAN:4043952336298




rezumat tehnic
| Lungime | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 965 |
Detalii produs : DIN 965 A 2 M 4 x 10 -H A 2 K REYHER - DIN 965 A 2 M 4 x 10 -H A 2 K REYHER
DIN 965 A 2 H Countersunk head screws with Phillips cross recess H - dimension: M 4 x 10 -H PU=K (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 212 g |
|---|---|
| Lungime | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Diametru metric | M4 |
| Tipul de amprentă | phillips (ph) |
| Finisare | inox |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Suprafața filetului | total |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere