Accesoriu pentru elemente de blocare / blocare Elesa+Ganter GN 184.5-52
Countersunk washers, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 184.5-52
Rubix:d604148
Producator:GN 184.5-52
EAN:4045525072565
Detalii produs : 184.5-52 ELESA+GANTER - 184.5-52 ELESA+GANTER
Countersunk washers GN 184.5 are retained to the face of the shaft end with a countersunk head screw DIN ISO 2009 or DIN 7991 forming a clean-look end cap. A typical application is the retention of handwheels with hub keyed to the shaft.
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere