Freză GISS Cutline 855305
Couterbore with pilot 90° hss co5%
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:855305
Rubix:d793139
EAN:3660338107405

Documente
Detalii produs : 855305 CUTLINE - 855305 ALEZOR 90 GRADE HSS 5% COBALT PENTRU SURUBURI CU PAS FIN M4 CUTLINE
DIN 1866.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 3 |
|---|---|
| Materialul caroseriei | hss-co |
| Diametru | 8 mm |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Lungime totală | 71 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere