Referințe
Portwest:C802RBRM
Rubix:d1210750
Producator:C802RBRM
Detalii produs : C802RBRM PORTWEST - WORKWEAR OVERALLS PORTWEST C802RBRM
Standard Boilersuit Royal M
Puncte forte
The winning features of this popular coverall include one chest, one rule and two side pockets. Back elastication provides all day comfort., Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort
Informații tehnice
atribute
| Culoare | albastru |
|---|---|
| Mărime | m |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere