Referințe
Portwest:C802RBRXL
Rubix:d1203818
Producator:C802RBRXL
Detalii produs : C802RBRXL PORTWEST - WORKWEAR OVERALLS PORTWEST C802RBRXL
Standard Boilersuit Royal XL
Puncte forte
The winning features of this popular coverall include one chest, one rule and two side pockets. Back elastication provides all day comfort., Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort
Informații tehnice
atribute
| Culoare | albastru |
|---|---|
| Mărime | xl |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere