Electrovalvă Festo CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CPE10-M1CH-5/3B-M7
Rubix:d766455
Producator:550231
EAN:4052568192143
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialuminiu
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CPE10-M1CH-5/3B-M7 FESTO - FESTO 550231 SOLENOID VALVE


solenoid valve CPE10-M1CH-5/3B-M7 Very compact assembly, with M8 plug Connection. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Solenoid valve CPE10-M1CH-5/3B-M7 high packing density, with M8 plug connection. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Construction width=10 mm, Nominal flow=300 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Informații tehnice


atribute
Materialul caroserieialuminiu
Voltaj24 V
Conexiunem7
Min. Temperatura de funcționare-5 °C
Max. Temperatura de funcționare50 °C
Presiune de funcționare min.3 bar
Presiune maximă a serviciului8 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere