Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPE10-M1CH-3GL-M7
CPE10 Directional valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPE10-M1CH-3GL-M7
Rubix:d766571
Producator:550233
EAN:4052568192167
Documente
Detalii produs : CPE10-M1CH-3GL-M7 FESTO - FESTO 550233 SOLENOID VALVE CPE10-M1CH-3GL-M7
Solenoid valve CPE10-M1CH-3GL-M7 Very compact assembly, with M8 plug Connection. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=2,5 - 8 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47,94 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere