Mânere manivelă Kipp K0659.43126
Crank handles with cylindrical revolving grip, with square socket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0659.43126
Rubix:d848229
Producator:K0659.43126
EAN:4059245647019
Detalii produs : K0659.43126 KIPP - CRANK HANDLES KIPP K0659.43126
CRANK HANDLE SQUARE SOCKET SIZE:3 A=125
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 161 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

