Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo CRHNC-63

CRHNC Foot Mounting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CRHNC-63
Rubix:d761438
Producator:176940
EAN:4052568143817
CRHNC-63 Foot mounting

Documente

Detalii produs : CRHNC-63 FESTO - FESTO 176940 FOOT MOUNTING CRHNC-63


Foot Mounting CRHNC-63 Corrosion resistant. Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=4

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate401,7 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere