Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg CRISAL10.50
CRISAL AL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Trelleborg:CRISAL10.50
Rubix:d1084327
Producator:0202571

Documente
Detalii produs : TRELLEBORG 202571 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG CRISAL10.50
Air hose also suitable for discharge of water and liquid foodstuffs (with exception of fatty and dairy products).
Puncte forte
Light, flexible, multipurpose hose (see separate chemical resistance table). Comprehensive range of diameters. Food quality compliant with the European regulation 10/2011.
Aplicații
Air/Compressed air applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Raza curbei | 75 mm |
| Presiune fără spargere | 45 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere