Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg 5500859
Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:5500859
Rubix:d1110512

Detalii produs : TRELLEBORG 5500859 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG 5500859
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 160 °C |
| Diametru interior (inch) | 5/8 '' |
| Diametrul exterior (inch) | 1 '' |
| Lungime | 2 m |
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Grosimea materialului | 4.5 mm |
| Raza curbei | 110 mm |
| Presiune fără spargere | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere