Furtun pentru alimente / băuturi Norres 401-9050-0000
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:401-9050-0000
Rubix:d532599
Producator:401-9050-0000
EAN:4049645233981



Detalii produs : 401-9050-0000 NORRES - 401-9050-0000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
