Furtun pentru alimente / băuturi Norres 351-0140-1018
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:351-0140-1018
Rubix:d535444
Producator:351-0140-1018
EAN:4049645135216



Detalii produs : 351-0140-1018 NORRES - 351-0140-1018 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.5 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
