Furtun pentru alimente / băuturi Norres 455-0055-0000
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:455-0055-0000
Rubix:d532742
Producator:455-0055-0000
EAN:4049645251343




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.255 bar |
Detalii produs : S55 CP PUR 455 FOOD NORRES - S55 CP PUR 455 FOOD NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.255 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere