Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg 5500861
Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:5500861
Rubix:d1094505

Detalii produs : TRELLEBORG 5500861 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG 5500861
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 160 °C |
| Diametru interior (inch) | 0.748 '' |
| Diametrul exterior (inch) | 1.142 '' |
| Lungime | 2 m |
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Grosimea materialului | 5 mm |
| Raza curbei | 135 mm |
| Presiune fără spargere | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere