Furtun pentru alimente / băuturi Norres 355-0038-1001
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:355-0038-1001
Rubix:d533059
Producator:355-0038-1001
EAN:4049645151445




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2.895 bar |
Detalii produs : 355-0038-1001 NORRES - 355-0038-1001 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2.895 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere