Referințe
Teguma:3560100000
Rubix:d573292
Producator:3560100000
EAN:4030477010857

Detalii produs : 3560 100000 TEGUMA - 3560 100000 TEGUMA
Teguma Silocord / Alim food delivery hose. For sugars, powders, granules, cereals and cattle feed. At assembly, connect the static wires.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 102 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
| Lungime | 40 m |
| Diametrul exterior | 122 mm |
| Grosimea materialului | 10 mm |
| Presiune fără spargere | 24 bar |
| 250 mm | |
| 1750 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
