Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg 0202542
CRISAL AL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Trelleborg:0202542
Rubix:d1116247

Documente
Detalii produs : TRELLEBORG 202542 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG 0202542
Air hose also suitable for discharge of water and liquid foodstuffs (with exception of fatty and dairy products).
Puncte forte
Light, flexible, multipurpose hose (see separate chemical resistance table). Comprehensive range of diameters. Food quality compliant with the European regulation 10/2011.
Aplicații
Air/Compressed air applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Raza curbei | 125 mm |
| Presiune fără spargere | 24 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere