Furtun pentru alimente / băuturi Norres 356-0070-1001
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:356-0070-1001
Rubix:d532350
Producator:356-0070-1001
EAN:4049645189677



Detalii produs : 356-0070-1001 NORRES - 356-0070-1001 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 2.36 bar |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
