Furtun pentru alimente / băuturi Gates WASHDOWN MASTER 25x6xCL40

Premium ™ Washdown Master

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:WASHDOWN MASTER 25x6xCL40
Rubix:d494312
Producator:321311055
EAN:5414465898143
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Presiune maximă a serviciului6 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : WASHDOWN MASTER 25x6xCL40 GATES - WASHDOWN MASTER 25x6xCL40 GATES


Puncte forte

EPDM rubber, blue.

Aplicații

High quality hose for hot water and pressureless steam cleaning in the food and dairy industries. Used for cleaning purposes in paper mills, in food processing or in process plants where a hose with an abrasion-resistant covering is needed.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate700 g
Diametrul interior25 mm
Presiune maximă a serviciului6 bar
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă164 °C
Lungime40 m
Diametrul exterior37 mm
Grosimea materialului6 mm
Raza curbei175 mm
Presiune fără spargere60 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere