Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg 5501308
Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:5501308
Rubix:d1084909
Producator:5501308



Detalii produs : TRELLEBORG 5501308 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG 5501308
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 160 °C |
| Lungime | 20 m |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Raza curbei | 75 mm |
| Presiune fără spargere | 30 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere