Furtun pentru alimente / băuturi Norres 362-0030-0000
Furtun pentru alimente / băuturi Norres
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norres:362-0030-0000
Rubix:d533078
Producator:362-0030-0000
EAN:4049645201577



Detalii produs : S30 AIRDUC PE 362 FOOD NORRES - S30 AIRDUC PE 362 FOOD NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 0.98 bar |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
