Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo CRLBN-50/63
CRLBN clevis foot mounting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CRLBN-50/63
Rubix:d763072
Producator:195868
EAN:4052568080778
Documente
Detalii produs : CRLBN-50/63 FESTO - FESTO 195868 CLEVIS FOOT CRLBN-50/63
Clevis foot Mounting CRLBN-50/63 Corrosion resistant, for cylinders CRHD and CRDSNU. Size=50/63, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Product weight=289 g, Materials note=Free of copper and PTFE
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x100x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 289,33 g |
| Conexiunea 1 | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere