Referințe
Gedore:28 LR
Rubix:d788928
Producator:6228930
EAN:4010886622896

Documente
Detalii produs : 28 LR GEDORE - 28 LR GEDORE
4-way wheel wrench 27x30x32x33 mm 750x750 mm For trucks and heavy machines With turned centre, especially sturdy GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Dimensions: 750 x 750 mm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6085 g |
|---|---|
| Diametru | 46 mm |
| Lungime | 755 mm |
| Lățime | 750 mm |
| Greutate | 6.085 kg |
| Mărime | 27x30x32x33 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
