Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo CRZNG-125
CRZNG Trunnion Flange
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CRZNG-125
Rubix:d762528
Producator:185362
EAN:4052568144555
Documente
Detalii produs : CRZNG-125 FESTO - FESTO 185362 TRUNNION FLANGE CRZNG-125
Pivot pin CRZNG-125 Size=125, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=3484 g
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x30x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3528 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere