Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Asatex® ASA-3099-10
Cut Protection Glove
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Asatex®:ASA-3099-10
Rubix:d810436

Documente
Detalii produs : ASA-3099-10 ASATEX - ASA-3099-10 ASATEX
Puncte forte
•Nitrile Reinforcement In The Crook Of The Thumb
Good Sense Of Touch
High Abrasion Resistance
Very Good Fit
Excellent Wearer Comfort
Good Sense Of Touch
High Abrasion Resistance
Very Good Fit
Excellent Wearer Comfort
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 10 |
| Material de bază | hdpe |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Lungime | 674 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
