Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 457R-6
Cut resistant gloves 457R TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tegera:457R-6
Rubix:d715145
EAN:7340118432083

Detalii produs : 457R-6 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 457R-6
Soft and versatile cut protection glove, level C/ANSI cut A3. 13 gg knitted liner including 55% bio-circular Dyneema® fiber and 20% recycled polyester - an innovation that reduces dependence on fossil raw materials. New nitrile foam dipping with reduced usage of water. Touchscreen functionality.
Cut protection glove (C) made of bio-circular Dyneema® fiber. Good for the environment!
Puncte forte
Withstands contact heat up to 100°C, For touchscreen
Aplicații
Airport work, Assembly, Building and construction, Fine assembly, Inspection work, Machine operating, Warehouse work
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 6 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | x |
| Material de bază | poliester |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Culoare | verde |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere